Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB SRH bis25mm kipp-/drehbar E-Klips Trägerschraubklammer m.Gew. M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-2300063
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084220R0406
EAN/GTIN:
     5414363085942
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Traegerschraubklammer, bis25mm, kipp-/drehbar mit Gewinde M10
Weitere Informationen:
Oberfläche:
beschichtet
Bruchlast:
1962 N
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Gewindemaß metrisch:
10
Scharnierend:
false
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,436*
€ 13,356*
1
€ 5,00*
ab € 9,46*
€ 13,51*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,2346*
€ 13,5175*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 9,7109*
€ 13,8709*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,8562*
€ 14,0662*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,8709*
€ 16,50637
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,8209*
€ 16,44687
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,9809*
€ 15,44727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,4409*
€ 14,80467
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,8809*
€ 14,13827
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,7109*
€ 11,55597
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.