Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB TY23MX-A 92x2,4mm PA6.6 schwarz Ty-Rap Kabelbinder m.Stahlnase hitze/UV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2301563
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009640R0000
EAN/GTIN:
     5414363061854
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Die hitzestabilisierte, UV-beständige Version des Ty-Rap Stahlnasenkabelbinders aus Polyamid 6.6 ist geeignet für Installationen im Außenbereich und hat den Vorteil niedrigerer Installationstemperaturen. Daher ist diese Baureihe prädestiniert für OEM-Anwendungen und Instandhaltung. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
innenverzahnt
Breite des Bandes:
2,3 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Transparent:
false
Befestigungsart:
ohne
Bandverschluss:
Stahlnase
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
false
UL-Zulassung:
false
Bandlänge:
92 mm
Banddicke:
0,9 mm
Max. Bündeldurchmesser:
16 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 32,37*
€ 43,36*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,77*
€ 45,01*
€ 5,46*
ab € 34,03*
€ 45,23*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,97*
€ 46,09*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 45,03*
€ 58,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,92*
€ 70,1148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,56*
€ 69,6864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,78*
€ 65,1882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,84*
€ 64,0696
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,72*
€ 61,5468
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,03*
€ 53,5857
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04503* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.