Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 897-901 FLACHKABEL-ISOLIERBAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 897-901 Kabelisolierung Schwarz
Wago 897-901 Kabelisolierung Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-2304431
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     897-901
EAN/GTIN:
     4045454006419
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband
Isolierband für Flachleitung 5-polig/3-polig für Flachleitung 10 mm²
Weitere Informationen:
Länge:
0,1 m
Breite:
100 mm
Stärke:
2,3 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Transparent:
false
UV-beständig:
false
Doppelseitig:
false
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Isolierend:
true
Selbstverlöschend:
false
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
false
Geeignet für Hochspannung:
false
Vulkanisierend:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,586*
€ 10,466*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,76405*
€ 10,65405*
10
€ 5,00*
ab € 8,93*
€ 10,83*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,7858*
€ 10,8669*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 11,00*
€ 13,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.