Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 895-1052 ABGRIFFMODUL 5X4QMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2304441
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     895-1052
EAN/GTIN:
     4045454006266
Abgriffmodul 5 x 4 mm² mit Federkraftanschluss Schraubkontakt Flachkabel 5 x 10 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abgriff
Länge:
110 mm
Höhe:
48 mm
Breite:
51 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
690 V
Brandlast:
0,62 kWh
Polzahl:
5
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
false
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
sonstige
Art der Verriegelung:
ohne
Mechanische Kodierung:
false
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Anschlussart Rundleitung:
Federzuganschluss
Kontaktmaterial:
CuSn
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 25,076*
€ 27,626*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 25,52915*
€ 28,23915*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 25,7255*
€ 28,2655*
25
Frei Haus
ab € 25,9728*
€ 28,7228*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 31,97*
€ 35,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 125 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 878,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.