Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 897-900 FLACHKABEL-ISOLIERBAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 897-900 Kabelisolierung Schwarz
Wago 897-900 Kabelisolierung Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-2304448
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     897-900
EAN/GTIN:
     4045454004248
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband
Isolierband für Flachleitung 3-polig
Weitere Informationen:
Länge:
0,1 m
Breite:
100 mm
Stärke:
2,3 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Transparent:
false
UV-beständig:
false
Doppelseitig:
false
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Isolierend:
true
Selbstverlöschend:
false
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
false
Geeignet für Hochspannung:
false
Vulkanisierend:
true
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,818*
€ 7,318*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,91961*
€ 7,47961*
10
€ 5,00*
ab € 6,056*
€ 7,606*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,0906*
€ 7,6606*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 7,41*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.