| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2304454 Herst.-Nr.: 897-231 EAN/GTIN: 4045454004170 |
| |
|
| | |
| konfektionierte Flachleitung Eca 3G2,5 mm² PVC L + PE + N 0,6 / 1 kV Weitere Informationen: | | Mantel-Material: | PVC | Mantel-Farbe: | sonstige | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Flammwidrig: | nach EN 60332-1-2 | EF010804: | verzinnt | Verseilelement: | nein | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | ohne | Tragorgan: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,24* | € 6,46* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,65146* | € 7,03146* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 4,7882* | € 7,2282* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,84* | € 7,30* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 5,78* | € 8,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,78* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|