Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 1758WN-54 Gehäuse f.DKS ocean IP44 alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2327005
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001724A4264
EAN/GTIN:
     4011395079775
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
höhere Bauform für Datenkommunikation, Passend für DKS-Sockel 1850 EB ... 1872 EB und 1876 EB. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nicht geeignet für DKS-Sockel 1874 EB, 1875 EB Lieferumfang ohne DKS-Sockel.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
74 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Gerätetiefe:
72 mm
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
vertikal
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Einheiten:
1
Schlagfest:
false
Mit Kabeleinführung:
true
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
false
Mit Abdeckrahmen:
false
Mit Kanaleinführung:
false
Mit Verschraubungseinführung:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,48*
€ 14,76*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,21*
€ 15,89*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,41*
€ 16,15*
1
€ 5,95*
ab € 12,09*
€ 17,09*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 15,66*
€ 19,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1724-0-2751
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.