Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 6545-81 Bedienelement f.Seriendimmer Busch-Dimmer anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2327198
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006599A2906
EAN/GTIN:
     4011395076057
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmerabdeckung
Drehschalter
EIB-Bedientableau
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U. Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
zweiteilige Taste
Farbe:
anthrazit
Verwendung:
Dimmer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 26,44*
€ 30,84*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 23,10*
€ 31,58*
1
€ 5,95*
ab € 24,18*
€ 33,04*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,24*
€ 33,08*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 31,00*
€ 41,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
6599-0-2914
ab € 23,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.