Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg STV 502-S Steckdosen- kombination 200x125x122mm 72830201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenkombination, grau, Schutzart IP44, 4 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 230V AC, halogenfrei
Steckdosenkombination, grau, Schutzart IP44, 4 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 230V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-2327275
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     72830201
EAN/GTIN:
     4013902934508
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
CEE Wandverteiler
Kleinverteiler
Steckdosenkombination, mit Schutzart IP44, geeignet zum kundenseitigen Einbau von Reiheneinbaugeräten, mit eingebauten, auf PE-/N-Klemme vorverdrahteten Steckdosen, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar, halogenfrei
Leitungseinführungen:
oben: Vorprägung 4 x M20, 1 x M20/25
unten: Vorprägung 4 x M20, 1 x M20/25
rückseitig: Vorprägung 1 x M20, verfügbare Teilungseinheiten: 4

bestückt mit:•2 x SCHUKO(R)-Steckdose (seitlich), 230V
Abmessungen: 125 x 200 x 122mm
Beigefügtes Zubehör: Anbaustutzen: 2x M25, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen

Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
122 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
4
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Art des Netzanschlusses:
ohne
Handhabung:
Wandmontage
Militärausführung:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 47,44*
€ 61,74*
€ 5,95*
ab € 47,33*
€ 61,77*
€ 4,00*
ab € 48,24*
€ 64,85*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,83*
€ 64,85*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 68,1289*
€ 85,9089*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,9089*
€ 102,23159
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,2389*
€ 100,24429
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,5389*
€ 95,84129
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,2789*
€ 91,96189
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,1089*
€ 89,37959
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,1289*
€ 81,07339
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.