Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg STV 904-S Steckdosen- kombination 200x200x122mm 72930401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenkombination, grau, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 230V AC, halogenfrei
Steckdosenkombination, grau, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 230V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-2327276
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     72930401
EAN/GTIN:
     4013902934560
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
CEE Wandverteiler
Kleinverteiler
Steckdosenkombination, mit Schutzart IP44, geeignet zum kundenseitigen Einbau von Reiheneinbaugeräten, mit eingebauten, auf PE-/N-Klemme vorverdrahteten Steckdosen, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar, halogenfrei
Leitungseinführungen:
oben: Vorprägung 8 x M20, 1 x M25/32
unten: Vorprägung 8 x M20, 1 x M25/32
rückseitig: Vorprägung 2 x M20/25, verfügbare Teilungseinheiten: 8

bestückt mit:•4 x SCHUKO(R)-Steckdose (seitlich), 230V
Abmessungen: 200 x 200 x 122mm
Beigefügtes Zubehör: Anbaustutzen: 2x M25, 2x M32, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen

Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
122 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
8
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Art des Netzanschlusses:
ohne
Handhabung:
Wandmontage
Militärausführung:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,28*
€ 101,44*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 80,66*
€ 101,51*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 83,07*
€ 103,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,58*
€ 104,56*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 105,4076*
€ 129,3176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,3176*
€ 153,88794
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,7776*
€ 150,86534
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,6176*
€ 144,72494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,6076*
€ 139,95304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,4076*
€ 125,43504
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.