| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2331475 Herst.-Nr.: 26001205 EAN/GTIN: 4012591111368 |
| |
|
| | |
| FIXCONNECT-PE-Klemme 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu zur Montage auf Tragschiene. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 101 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Farbe: | grün/gelb | Polzahl: | 1 | Montageart: | Hutschiene 35 mm | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Steckanschluss | Abschlussplatte erforderlich: | false | Anzahl der Klemmstellen je Pol: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,45* | € 7,77* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,50* | € 7,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,60* | € 7,97* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,64* | € 8,02* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 6,97* | € 9,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|