Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEG 91321 ALC-B-360 SLU schwarz LUXOMATIC Systemleuchte m.BWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
System-Leuchten-Unterteil ALC-B-360 SLU sw
System-Leuchten-Unterteil ALC-B-360 SLU sw
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     986-2356921
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     91321
EAN/GTIN:
     4007529913213
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
System-Leuchten-Unterteile ALC-B/-K mit Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter., ALC-B frei kombinierbar mit verschiedenen System-Gläsern! ALC-K inklusive Systemglas Kristall, Erfassungsbereich vertikal 360 Grad und horizontal 120 Grad mit Unterkriechschutz, Wand- oder Außeneckmontage, Zeitsparende Einhand-Stecksockel-Montage, Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, die über den Bewegungsmelder mitgeschaltet werden können, Lieferung ohne Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Länge:
185 mm
Breite:
107 mm
Höhe/Tiefe:
147 mm
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Spannungsart:
AC
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,90*
€ 47,24*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,88*
€ 48,46*
€ 5,00*
ab € 37,88*
€ 51,18*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 39,05*
€ 52,21*
Frei Haus
ab € 39,01*
€ 52,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
91325
ab € 12,06*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
94113
ab € 15,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.