Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 1015170000 Winkel-Drehneigungs kupplung RAL7035 CS-2000 SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein 1015170000 Winkel-Drehneigungs kupplung RAL7035 CS-2000 SL
Artikel-Nr.:
     986-2378119
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1015170000
EAN/GTIN:
     4024337023330
Das Leichttragsystem CS-2000 SL ist speziell für die Aufnahme von kleinen und leichten Steuergehäusen mit geringen Gewichten und kurzen Auslegern konstruiert. Neben den Komponenten in RAL 7035 lichtgrau ist jetzt eine neue Version in RAL 9006 weiss-aluminium erhältlich, die besonders gut mit unseren Steuergehäusen CC-3000, CC-4000/CC-4000SL und CC-5000neXt harmoniert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Höhe:
204 mm
Breite:
147.5 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
RAL-Nummer:
7035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,85*
€ 597,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,31*
€ 594,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,54*
€ 556,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,81*
€ 540,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,70*
€ 503,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.