Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 9512013000 Montageplatte CT-62/64 f.PC+ABS Gehäuse 160x80x55/85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein 9512013000 Montageplatte CT-62/64 f.PC+ABS Gehäuse 160x80x55/85
Artikel-Nr.:
     986-2382434
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9512013000
EAN/GTIN:
     4024337009341
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Chassisplatte
Montageplatte
bernstein montageplatte
Montageplatte für den Einbau in ein Polycarbonat Gehäuse CT-621/641 und in ein ABS Gehäuse CT-622/642, aus Hartpapier (Pertinax), Stärke 2 mm, ermöglicht die erweiterte Befestigung von Einbauten
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
150,5 mm
Lochung:
false
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,88*
€ 4,40*
5
€ 5,46*
ab € 3,88*
€ 5,52*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 4,08*
€ 5,86*
5
€ 3,90*
ab € 4,398*
€ 6,258*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,42*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.