| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2385570 Herst.-Nr.: 509152 EAN/GTIN: 4019768070817 |
| |
|
| | |
| G13-Einbaufassungen für Lampen T8 und T12 Fassungsdicke: 13mm Gehäuse: PC, weiß, Frontplatte: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500 Steckklemmen: 0,5-1qmm Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2mm Gewicht: 4,6g Typ: 47105 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Steckbefestigung Ausführung: Einbaufassung Fassung: G13 Mit Starteraufnahme: Nein Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einbaufassung | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Fassung: | G13 | Mit Starteraufnahme: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,17* | € 2,03* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 1,49* | € 2,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|