Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax KLBK 100.603 Bogen 90° klein 100x600mm m.gel. Seitenholmen bandverz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiner Bogen KLBK 100.603
Kleiner Bogen KLBK 100.603
Artikel-Nr.:
     986-2395209
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339903740
EAN/GTIN:
     4013339903740
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
90° winkelstück
Bogen 90°, klein, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 11 mm Schlitzweite, zur Herstellung von horizontalen 90° Bogen. Stoßstellenverbinder KSV 100... bitte separat bestellen. Passende Bügelschellen (BA... und BAK...). Parallele Trassenführung möglich. Der Verlegeabstand beträgt 100 mm bei identischen Kabelleiterbreiten. für Kabelleiter : KL 100... Abmessungen (ca. Maße) H x B : 100 x 600 mm AußenAbmessungen : 645 mm + B Innenholmradius R : 500 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Oberfläche:
bandverzinkt
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Innenradius:
500 mm
Scharnierend:
false
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
600 mm
Weitspann-Ausführung:
false
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, winkelstück stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 277,16*
€ 329,51*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 277,87*
€ 330,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 285,94*
€ 341,48*
€ 5,95*
ab € 294,43*
€ 349,82*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 386,32*
€ 456,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,93*
€ 543,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,45*
€ 540,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,95*
€ 516,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,26*
€ 498,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,32*
€ 459,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.