Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix BUG 10 0712000 Steckergehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-2399937
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0712000
EAN/GTIN:
     4046356106740
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Steckergehäuse
steckergehäuse
Steckergehäuse, Länge: 39 mm, Breite: 9 mm, Höhe: 76,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
76,2 mm
Breite:
9 mm
Mit Klappdeckel:
false
UV-beständig:
false
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
EMV-Ausführung:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 725,49*
€ 843,72*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 905,712*
€ 1.035,684*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.035,684*
€ 1.232,46396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.025,61*
€ 1.220,4759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 980,262*
€ 1.166,51178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 948,18*
€ 1.128,3342
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 905,712*
€ 1.077,79728
pro Packung
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 1,50952* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.