Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck IM1-451EX-T Trennschaltverstärker 4-kanalig 7541189


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2417302
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7541189
EAN/GTIN:
     4047101119404
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
turck trennverstärker
trennverstärker
Trennschaltverstärker, 4-kanalig, Betriebsspannung 20…250 VAC / 20…125 VDC, Fünf Transistorausgänge, kurzschlussfest, potenzialfrei und verpolungsgeschützt, Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits-/Ruhestromverhalten), Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein-/ausschaltbar), Summenstörmeldeausgang, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, ATEX, IECEx, UL, CFMUS, CSA, TR CU,INMETRO, TIIS, Nepsi, Einsatz in Zone 2
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
104 mm
Schaltstrom:
0,05 A
Leistungsaufnahme:
3 W
Schaltspannung:
30 V
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,01*
€ 318,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 290,50*
€ 324,10*
Frei Haus
ab € 303,83*
€ 337,55*
Frei Haus
ab € 305,84*
€ 340,76*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 402,24*
€ 438,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,98*
€ 522,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,47*
€ 517,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,37*
€ 506,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,80*
€ 497,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,24*
€ 478,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.