Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi W11503 Schaftkerze E10 14x105 14-16V 3W 15/16tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi W11503 Schaftkerze E10 14x105 14-16V 3W 15/16tlg.
Artikel-Nr.:
     986-2420923
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     W11503
EAN/GTIN:
     4251180449394
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Weihnachtskette
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Ersatzkerze für Weihnachtslichterketten (CIK), elektrische Kerzenständer und sonstige Deko-Beleuchtung. E10 Schaftkerze
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
105 mm
Durchmesser:
0,014 mm
Lampenleistung:
3 W
Farbe:
ohne
Stoßfest:
false
Sockel:
E10
Lampenform:
Standard
Für Lichterkette:
true
Krypton:
false
Flackerkerze:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.