Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB HSB93-9 2,4/1,2mm weiss 11,5m Shrink-Kon Schrumpfschlauch 2:1 dünnw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2423567
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0389
EAN/GTIN:
     5414363104636
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2mm
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 2.4 mm, weiss, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 11.5 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Länge:
11,5 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Polyolefin (PO-X)
Halogenfrei:
false
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1,2 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,5 mm
UL-Zulassung:
false
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Mit Innenkleber:
false
Bedruckbar:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 9,746*
€ 12,626*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,69726*
€ 13,62726*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,2212*
€ 14,3412*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 10,7882*
€ 15,1482*
5
€ 5,95*
ab € 12,3218*
€ 15,6918*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,1482*
€ 18,02636
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,1382*
€ 18,01446
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,9382*
€ 16,58646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,2382*
€ 15,75346
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,5082*
€ 14,88476
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,7882*
€ 12,83796
pro Stück
1 Stück enthält 11,5 Meter (ab € 0,93811* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.