Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB HSB250-6 6,4/3,2mm blau 7,5m Shrink-Kon Schrumpfschlauch 2:1 dünnw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 7TCA017300R0339 Kabelkanal-Zubehör
ABB 7TCA017300R0339 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     986-2423583
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0339
EAN/GTIN:
     5414363104247
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 6mm blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 6.4 mm, blau, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 7.5 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Länge:
7,5 m
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polyolefin (PO-X)
Halogenfrei:
false
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3,2 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,6 mm
UL-Zulassung:
false
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Mit Innenkleber:
false
Bedruckbar:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,65923*
€ 12,32923*
1
€ 5,00*
ab € 8,71*
€ 12,40*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,575*
€ 12,521*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,3259*
€ 13,7059*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 9,6446*
€ 13,7146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,7146*
€ 16,32037
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,6446*
€ 16,23707
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,9446*
€ 15,40407
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,0446*
€ 14,33307
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,2746*
€ 13,41677
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,6446*
€ 11,47707
pro Stück
1 Stück enthält 7,5 Meter (ab € 1,28595* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.