Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO U-BOLT 6" P2 M8 599352


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-2425866
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     599352
EAN/GTIN:
     8711893040258
Komplett mit 4 Muttern.
Weitere Informationen:
Höhe:
224 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß metrisch:
8
Gewindelänge:
70 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
176 mm
Außendurchmesser Rohr:
168 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 230,023*
€ 280,833*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 239,022*
€ 288,562*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 250,29*
€ 299,86*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 299,86*
€ 356,8334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,60*
€ 352,954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 286,29*
€ 340,6851
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 274,19*
€ 326,2861
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 250,29*
€ 297,8451
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 25,029* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.