Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2432913 Herst.-Nr.: 46095.100 EAN/GTIN: 4049759067045 |
| |
|
| | |
| Andere Ausführungen auf Anfrage Weitere Informationen: | | Mantel-Material: | PVC | EF011806: | sonstige | Mantel-Farbe: | sonstige | EF011577: | ohne | EF011578: | ohne | EF011579: | ohne | EF011580: | ohne | Funktionserhalt: | nein | Ader-Isolation: | PVC | EF011805: | sonstige | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Kategorie: | ohne | Flammwidrig: | nein | EF010804: | blank | Verseilelement: | nein | Schirm über Verseilelement: | ohne | Verseilung: | sonstige | Schirm über Verseilung: | ohne | Schutzmantel: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 19,28* | € 26,85* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 24,25* | € 33,25* | | | | Lager 986 | | | | | | pro Rolle | € 6,50* | ab € 29,80* | € 40,17* | | | | | | | | | | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 30,33* | € 41,10* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 39,45* | € 52,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,298* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|