Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix BC 35,6 DKL S TRANS 2896115 Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-2436854
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2896115
EAN/GTIN:
     4046356096522
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, transparenter Schwenkdeckel, plombierbar, inklusive Einlegeblende, Breite: 35,6 mm, Höhe: 45 mm, Tiefe: 8 mm, Farbe: transparent/lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Breite:
35,6 mm
Tiefe:
8 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Tragschienenmontage möglich:
false
Gehäuseart:
geschlossen
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
false
Wandmontage möglich:
false
Gehäuse anreihbar:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,43*
€ 2,01*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,46*
€ 2,07*
10
€ 5,00*
ab € 1,486*
€ 2,096*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 2,21*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 1,88*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202311
ab € 0,9291*
Zubehör
Phoenix Contact
2202312
ab € 1,3927*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.