Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix BC 35,6 DKL R KMGY 2896157 Gehäusedeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-2436868
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2896157
EAN/GTIN:
     4046356096560
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Rastdeckel (unlösbar), Breite: 35,6 mm, Höhe: 45 mm, Tiefe: 8 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Breite:
35,6 mm
Tiefe:
8 mm
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Tragschienenmontage möglich:
false
Gehäuseart:
geschlossen
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
false
Wandmontage möglich:
false
Gehäuse anreihbar:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,133*
€ 0,213*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,70*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1035*
€ 1,7135*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,136*
€ 1,756*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,44*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202311
ab € 0,9291*
Zubehör
Phoenix Contact
2202312
ab € 1,3927*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.