Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix BC 35,6 BS U11 KMGY 2896209 Blindstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-2436876
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2896209
EAN/GTIN:
     4046356096607
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen (U11), Breite: 35,6 mm, Höhe: 27,27 mm, Tiefe: 11,05 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Tragschienenmontage möglich:
false
Gehäuseart:
offen
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
false
Wandmontage möglich:
false
Gehäuse anreihbar:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,42*
€ 1,81*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,44*
€ 1,83*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,498*
€ 1,908*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5634*
€ 1,9834*
Lager 986
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,88*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 117,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.