Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 771089 Abdeckung Antennen- Steckdose 3-Loch Galea ultraweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2449731
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     771089
EAN/GTIN:
     3245067710890
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Antennendoseabdeckung
Schalterabdeckung
Abdeckung Antennen-Steckdose 3-Loch Galea Ultraweiß
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
64 mm
Gerätehöhe:
53 mm
Gerätetiefe:
8,7 mm
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
sonstige
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
true
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
false
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 6,19*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,43*
€ 6,75*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 7,19*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,20*
€ 7,78*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.