Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 771247 Abdeckung TDo Telefondose Galea dark bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Abdeckung TDO 771247 Galea dark bronze 771247
LEGR Abdeckung TDO 771247 Galea dark bronze 771247
Artikel-Nr.:
     986-2449818
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     771247
EAN/GTIN:
     3245067712474
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Abdeckung Telefondose Galea Farbe: Dark Bronze
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Gerätebreite:
64 mm
Gerätehöhe:
53 mm
Gerätetiefe:
8,9 mm
Farbe:
Bronze
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
TDO
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7022
Transparent:
false
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 7,44*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 8,06*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,04*
€ 8,67*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 8,77*
1
€ 5,95*
ab € 8,96*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.