Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 771299 Zwischenring 50x50 Galea dark bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Zwischenring 50x50 771299 Galea dark bronze 771299
LEGR Zwischenring 50x50 771299 Galea dark bronze 771299
Artikel-Nr.:
     986-2449855
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     771299
EAN/GTIN:
     3245067712993
Suchbegriffe:
Installationsmaterial Zwischenringe
installationsmaterial zwischenringe
Zwischenring 50X50 Galea Farbe: Dark Bronze
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Gerätebreite:
64 mm
Gerätehöhe:
53 mm
Gerätetiefe:
8,9 mm
Farbe:
Bronze
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
sonstige
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7022
Transparent:
false
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,27*
€ 5,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 5,27*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,56*
€ 5,51*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,61*
€ 5,59*
€ 5,95*
ab € 5,31*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.