Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 771325 Abdeckung HIFI Lautsprecher 2-fach Galea soft Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Abd. HI-FI Lautsp. 2-fach 771325 Galea soft aluminium
LEGR Abd. HI-FI Lautsp. 2-fach 771325 Galea soft aluminium
Artikel-Nr.:
     986-2449874
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     771325
EAN/GTIN:
     3245067713259
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Abdeckung Hi-Fi Lautsprecher 2-fach Galea Soft Aluminium
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Gerätebreite:
64 mm
Gerätehöhe:
53 mm
Gerätetiefe:
13,8 mm
Farbe:
Aluminium
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7040
Transparent:
false
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: UAE Abdeckung, schalterabdeckung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,42*
€ 10,57*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 10,96*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,09*
€ 11,47*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,22*
€ 11,66*
€ 5,95*
ab € 12,03*
€ 17,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.