Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 771342 Abdeckung TAE Galea soft Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Abdeckung Telefon TAE Galea 771342 soft aluminium
LEGR Abdeckung Telefon TAE Galea 771342 soft aluminium
Artikel-Nr.:
     986-2449878
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     771342
EAN/GTIN:
     3245067713426
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
Schalterabdeckung
Abdeckung Telefon TAE Galea Farbe: Soft Aluminium
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Gerätebreite:
64 mm
Gerätehöhe:
53 mm
Gerätetiefe:
8,9 mm
Farbe:
Aluminium
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
TAE
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7040
Transparent:
false
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 7,57*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 8,04*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,03*
€ 8,65*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 8,79*
1
€ 5,95*
ab € 8,97*
€ 12,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.