Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 771385 Abdeckung Leitungsauslass Galea soft Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 771385 Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand 771385 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     986-2449909
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     771385
EAN/GTIN:
     3245067713853
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Leitungsauslass
Schalterabdeckung
Abdeckung Leitungsauslass Galea Soft Aluminium
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Ausführung:
Zentralplatte
Farbe:
Aluminium
Verwendung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7040
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Schutzart (IP):
IP21
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,75*
€ 8,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 8,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 9,20*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,71*
€ 9,57*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.