Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SJ4316-8HG41 Leitungsschutz- schalter 240V 14kA 3p D 16A T70 UL489


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     986-2454577
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SJ43168HG41
EAN/GTIN:
     4001869321868
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter siemens
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 3-polig, D, 16A, T=70mm nach UL 489 Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliche Zusatzkomponenten und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen,Siemens bietet Leitungsschutzschalter für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Siemens Leitungsschutzschalter zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Effektiven Personen-, Investitions- und Anlagenschutz vor Überlast und Kurzschluss. 2. Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 4. Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige. 5. Datamatrix-Code vorne am Gerät bietet schnell und einfach alle Infos rund um den Leitungsschutzschalter. 6. Normgerechter Schutz mit weltweiten Zulassungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
3
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,10*
€ 166,66*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,20*
€ 167,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 141,26*
€ 170,79*
Frei Haus
ab € 143,70*
€ 172,99*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 177,82*
€ 213,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,21*
€ 253,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,80*
€ 253,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,54*
€ 243,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,14*
€ 236,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST30300HG
ab € 45,81*
Zubehör
Siemens
5ST30310HG
ab € 43,84*
Zubehör
Siemens
5ST30200HG
ab € 24,74*
Zubehör
Siemens
5ST30210HG
ab € 25,97*
Zubehör
Siemens
5ST30220HG
ab € 25,97*
Zubehör
Siemens
5ST30100HG
ab € 15,41*
Zubehör
Siemens
5ST30110HG
ab € 15,44*
Zubehör
Siemens
5ST30120HG
ab € 16,26*
Zubehör
Siemens
5ST3808
ab € 73,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.