Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider RXM3AB1E7 Miniaturrelais 3W 10A 48VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Miniaturrelais RXM, 3 W, 10 A, 48 VAC
Miniaturrelais RXM, 3 W, 10 A, 48 VAC
Miniaturrelais RXM, 3 W, 10 A, 48 VAC
Artikel-Nr.:
     986-2463441
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXM3AB1E7
EAN/GTIN:
     3389119403566
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Harmony Relay. Miniaturrelais RXM als Komponente. Anzahl Kontakte 3, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 10 A. Spulen-Steuerspannung 230 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige nein. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Höhe:
27 mm
Breite:
21 mm
Tiefe:
55 mm
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
true
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,22*
€ 6,66*
10
€ 5,46*
ab € 5,27*
€ 6,73*
43 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,32*
€ 6,79*
10
Frei Haus
ab € 5,429*
€ 6,929*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 6,46*
€ 8,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.