Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider RXM4GB2P7 Miniaturrelais 4W 3A Niedrigpegel 230VAC LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Miniaturrelais RXM, 4 W, 3 A, Niedrigpegel, 230VAC, LED
Miniaturrelais RXM, 4 W, 3 A, Niedrigpegel, 230VAC, LED
Miniaturrelais RXM, 4 W, 3 A, Niedrigpegel, 230VAC, LED
Artikel-Nr.:
     986-2463448
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXM4GB2P7
EAN/GTIN:
     3389119404044
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Harmony Relay. Miniaturrelais RXM als Komponente. Anzahl Kontakte 4, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 3 A, Kontaktbeschichtung vergoldet, Anwendung Niederpegelkontakte. Spulen-Steuerspannung 230 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige ja. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Höhe:
27 mm
Breite:
21 mm
Tiefe:
47 mm
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
true
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,62*
€ 9,53*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,01*
€ 10,01*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,23*
€ 10,07*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,64*
€ 10,61*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 9,43*
€ 11,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 114,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.