Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S2C-CM2/3 Motorantrieb f.S200 2CSS203997R0013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB S2C-CM2/3 Stromunterbrecher Motorschutzschalter
ABB S2C-CM2/3 Stromunterbrecher Motorschutzschalter
Artikel-Nr.:
     986-2481284
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSS203997R0013
EAN/GTIN:
     8012542026358
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb
Die Motorantriebe S2C-CM erlauben die Fernsteuerung (Ein-/Ausschalten) der gekoppelten Geräte. Geeignet für Sicherungsautomaten S200, FI/LS DS201, Lasttrennschalter SD200. Der S2C-CM2/3 ist an 2 oder 3-polige Geräte wie z.B. der S203-C16 anbaubar.
Weitere Informationen:
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
100 A
Bemessungsspannung:
12 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Zusatzeinrichtung:
sonstige
Werkseitig angebaut:
false
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
false
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,50*
€ 296,25*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 260,66*
€ 301,84*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 261,56*
€ 306,23*
Frei Haus
ab € 274,18*
€ 325,66*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 382,08*
€ 433,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,32*
€ 515,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,52*
€ 506,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,52*
€ 500,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,47*
€ 476,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,08*
€ 454,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.