Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND 24V Sa-Or-S2-2Rk-C Dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2494010
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.180.0440.0
EAN/GTIN:
     4046521297778
samos Ausgangsmodul, 1x2 Freigaben 1x2 Melder, DC 24 V, Federkraftklemme steckbar
Weitere Informationen:
Höhe:
96,5 mm
Breite:
22,5 mm
Redundanzfähigkeit:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Art des Digitalausgangs:
Relais
Art der Ausgangsspannung:
AC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 183,76*
€ 221,41*
€ 5,95*
ab € 189,23*
€ 227,53*
Frei Haus
ab € 192,61*
€ 233,44*
Frei Haus
ab € 199,72*
€ 240,66*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 391,30*
€ 453,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,75*
€ 539,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,80*
€ 537,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,46*
€ 513,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,25*
€ 500,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,30*
€ 465,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.