Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND Z5.507.9621.0 KABELDFG.M.BS.TR. M 20 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2494149
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z5.507.9621.0
EAN/GTIN:
     4015573628984
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
wieland kabelverschraubung
Trompetenverschraubung IP 54 Metall M20x1,5
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP54
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
true
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,51*
€ 5,93*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,0665*
€ 7,8965*
10
€ 5,95*
ab € 6,16035*
€ 8,02035*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 7,5693*
€ 9,7393*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,7393*
€ 11,58977
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,5793*
€ 11,39937
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,2393*
€ 10,99477
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,9793*
€ 10,68537
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,6593*
€ 10,30457
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 7,5693*
€ 9,00747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,393* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.