Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND 96.021.0253.0 BU.T.M.ZUGENTL. RS T20I2F B23ZRX GL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2494177
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.021.0253.0
EAN/GTIN:
     4015573907904
RST® CLASSIC Steckverbinder, Doppelanschluss, Polzahl 2, Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Länge:
97 mm
Höhe:
38 mm
Breite:
59 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,52 kWh
Durchgangswiderstand:
0,8 mOhm
Polzahl:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Federzuganschluss
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
grau
Pol-Kennzeichnung:
L, N
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Kontaktmaterial:
CuZn
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,8433*
€ 14,1033*
€ 5,46*
ab € 10,15*
€ 14,54*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,6922*
€ 15,702*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,394*
€ 16,314*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 15,06*
€ 21,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,7401
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,0269
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,9678
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z5.564.4553.0
ab € 1,0069*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.