Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND Z5.507.1321.0 KABELVERSCHRB. M2 0x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2494193
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z5.507.1321.0
EAN/GTIN:
     4015573602175
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
wieland kabelverschraubung
Kabelverschraubung IP 68 Metall M20x1,5
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,346*
€ 3,206*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,26943*
€ 4,38943*
10
€ 5,95*
ab € 3,49214*
€ 4,67214*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 4,332*
€ 5,662*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,662*
€ 6,73778
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,642*
€ 6,71398
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,372*
€ 6,39268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,122*
€ 6,09518
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,082*
€ 6,04758
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,332*
€ 5,15508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.