Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND 21.304.1257.0 EUROPAKLEMMLEISTE 4E GW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-2494428
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     21.304.1257.0
EAN/GTIN:
     4015573766389
Suchbegriffe:
Europaklemme
Lüsterklemme
lüsterklemme
Europaklemmleiste ohne Drahtschutz, 12-polig, Nennquerschnitt: 1,5mm², Rastermaß: 8mm, Bemessungsspannung: 400V, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Farbe:
grau
Polzahl:
12
Montageart:
Direktmontage
Transparent:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Abschlussplatte erforderlich:
false
Bohrlochabstand mittig:
8 mm
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 924,26*
€ 1.036,48*
Frei Haus
ab € 923,79*
€ 1.037,01*
Frei Haus
ab € 934,51*
€ 1.046,25*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.065,53*
€ 1.182,57*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.510,86*
€ 1.650,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.182,57*
€ 1.407,2583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.167,99*
€ 1.389,9081
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.127,03*
€ 1.341,1657
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.099,63*
€ 1.308,5597
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.065,53*
€ 1.267,9807
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 2,13106* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.