Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST20I5S B1 M91 SW Buchsenteil 96.053.6253.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-2494474
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.053.6253.1
EAN/GTIN:
     4015573913943
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 90°, M25, Polzahl 5, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Länge:
73,4 mm
Höhe:
54,3 mm
Breite:
34,6 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,248 kWh
Durchgangswiderstand:
0,55 mOhm
Polzahl:
5
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Schraubanschluss
Steckrichtung:
rechtwinklig
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Kontaktmaterial:
CuZn
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Gewindeanschlussmaß:
M25
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,7176*
€ 11,0976*
€ 5,00*
ab € 7,96*
€ 11,45*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,4267*
€ 12,2619*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,9265*
€ 12,8065*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,6936*
€ 16,7536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,7536*
€ 19,93678
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,5036*
€ 19,63928
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,2136*
€ 18,10418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,5036*
€ 17,25928
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,8736*
€ 16,50958
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,6936*
€ 13,91538
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z5.565.9853.1
ab € 1,2892*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.