Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-PH-V05M Steckergehäuse Variante 5 IP67 1962540000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2495691
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1962540000
EAN/GTIN:
     4032248644674
Suchbegriffe:
Leergehäuse
RJ45 Steckverbinder
Steckergehäuse
weidmüller steckergehäuse
Leeres Gehäuse speziell für Stecker des Bereiches Industrial Ethernet.
Weitere Informationen:
Höhe:
26,7 mm
Breite:
26,7 mm
Tiefe:
78 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP67
RAL-Nummer:
0
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse ip67
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,90*
€ 13,39*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,95*
€ 13,45*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,345*
€ 13,915*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,38*
€ 14,20*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 16,36*
€ 19,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 199,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1962720000
ab € 2,941*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.