Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-BH-V01M Gehäuse f.Steckverbinder 1963540000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2495748
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1963540000
EAN/GTIN:
     4032248645633
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
Leergehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse
Leeres Gehäuse speziell für Stecker des Bereiches Industrial Ethernet.
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
23,5 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP67
RAL-Nummer:
0
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 20,03*
€ 23,76*
14 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 23,81*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 20,35*
€ 23,99*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 20,37*
€ 24,16*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 28,12*
€ 32,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 329,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1069010000
ab € 119,33*
Zubehör
Weidmüller
1963830000
ab € 8,45*
Zubehör
Weidmüller
1964430000
ab € 11,56*
Zubehör
Weidmüller
1962870000
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.