Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 4C.02.8.110.0060 Koppelrelais 8A 110VAC Schraubanschluss 2We


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2495793
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     4C0281100060
EAN/GTIN:
     8012823308258
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 2 Wechsler 8 A / 250 V AC Spulenspannung 110 V AC, Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung
Weitere Informationen:
Höhe:
82,9 mm
Breite:
15,8 mm
Tiefe:
68,1 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,56*
€ 13,35*
10
Frei Haus
ab € 11,997*
€ 13,797*
10
Frei Haus
ab € 12,417*
€ 14,377*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,56*
€ 14,53*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 17,47*
€ 19,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 194,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.