Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning CM 1-3 Digital-Stromzange 200A AC 20MOhm Voltsensor max.16mm 044063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-2497030
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044063
EAN/GTIN:
     4014650440631
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Benning CM 1-3 Digital- Stromzangen-Multimeter. Mit gabelförmigem Stromzangenkopf. Durch die schlanke Bauform, auch bei dicht verlaufenden Leitern und an oftmals unzugänglichen Messstellen, wird ein Erfassen des Stromes durch einfaches Aufschieben des Stromzangenkopfes auf den stromführenden Leiter ermöglicht. Anzeige digital. 3 ½-stellige LCD-Anzeige (2000 Punkte). Strommessbereich/AC 0.1 A - 200 A. Stromart Wechselstrom. Spannungsmessung/AC 0.1 V - 750 V. Spannungsmessung/DC 0.1 V - 1000 V. Widerstandsmessbereich 0.1 Ohm - 20 MOhm. Durchgangsprüfung 50 Ohm. Diodentest 1.5 mA. Voltsensor signalisiert optisch/ akustisch die Phasenspannungen (LED/ Summer), lokalisiert Unterbrechungen z. B. in offenliegenden Leitungen, Kabeltrommeln. Messbereichswahl manuell. Abschaltung automatisch. Batterieunterspannungsanzeige automatisch. Momentanwertspeicher Hold. Zangenöffnung 16 mm. Messkreiskategorie Cat IV. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 1000 V. Inklusive Tasche, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie, Messleitungen.
Weitere Informationen:
Stromart:
AC
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
false
Messbereichswahl:
manuell
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Spannungsmessung/AC:
true
Spannungsmessung/DC:
true
Widerstandsmessbereich:
true
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Oberwellenmessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Schnittstelle:
false
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zangenöffnung:
16 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,23*
€ 120,52*
€ 5,95*
ab € 109,16*
€ 120,54*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 113,38*
€ 125,05*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 117,15*
€ 129,51*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 151,16*
€ 165,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,67*
€ 191,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044146
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.