| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2561918 Herst.-Nr.: 548630 EAN/GTIN: 3479775486307 |
| |
|
| | |
| Isolator für Niederspannung. ISOTP70M16, metrisches Gewinde, 2,756? (70 mm), 65 mm Sechskant-Breite, M16-Gewinde. Weitere Informationen: | | Länge: | 70 mm | Außendurchmesser: | 52 mm | Anschlussgewindemaß metrisch: | 16 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 153,41* | € 188,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,36* | € 192,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,83* | € 200,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 193,38* | € 236,08* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 200,718* | € 240,678* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,341* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|