| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2581073 Herst.-Nr.: 332.80------F91 EAN/GTIN: 4042203322660 |
| |
|
| | |
| Die kompakte Bauform des effeff-Fluchttüröffners 332.80 ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Montage in die unterschiedlichsten Profile und Zargen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fluchttüröffner | Zusammenstellung: | Rahmenteil | Montageart: | Einbau | Mit Arretierung: | false | Mit mechanischer Entriegelung: | false | Mit Rückmeldung: | true | Öffnungsrichtung nach DIN: | links/rechts | Wassergeschützt: | false | Stromart: | DC | Arbeitsweise: | Ruhestrom | Pulskontakt: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 307,25* | € 365,48* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 306,31* | € 366,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 308,77* | € 369,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 310,41* | € 370,39* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 409,25* | € 480,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|