Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck BL20-GW-DPV1 Gateway f.BL20 I/O Interface f.PROFIBUS-DP 6827234


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2581785
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6827234
EAN/GTIN:
     4047101109498
Suchbegriffe:
Profibus Gateway
profibus gateway
Gateway für das BL20 I/O-System, Interface für PROFIBUS-DP, Drehcodierschalter zur Einstellung der Teilnehmer-Adresse, Schutzart IP20, 2 x Endwinkel BL20-WEW-35/2-SW, 1 x Abschlussplatte BL20-ABPL, Mit integrierter Versorgung, LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel- und Busfehlern, Gateway zwischen dem BL20-System und PROFIBUS-DPV0/DPV1, 12 MBit/s, 9-polige Sub-D-Buchse
Weitere Informationen:
Höhe:
74,4 mm
Breite:
114,8 mm
Tiefe:
50,6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,93*
€ 267,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 242,42*
€ 272,12*
Frei Haus
ab € 250,45*
€ 280,36*
Frei Haus
ab € 252,80*
€ 283,08*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 338,91*
€ 376,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,79*
€ 448,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,77*
€ 448,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,57*
€ 433,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,80*
€ 423,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,91*
€ 403,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.