Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SRC-I 2CO P Relaissockel 16A 8869500000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2590218
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8869500000
EAN/GTIN:
     4032248614455
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
weidmüller relaissockel
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
Weitere Informationen:
Höhe:
98 mm
Breite:
15,8 mm
Tiefe:
48,3 mm
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Anzahl der Pins:
8
Weitere Suchbegriffe: relaissockel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,44*
€ 4,65*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,52*
€ 4,83*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 4,86*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,069*
€ 5,459*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 5,06*
€ 6,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
8869600000
ab € 2,14*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,17*
Zubehör
Weidmüller
2749340000
ab € 3,15*
Zubehör
Weidmüller
8869510000
ab € 0,87*
Zubehör
Weidmüller
8870840000
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.